Motion
CR16FFPRD
Acoplamientos de desconexión rápida series Hansen y Gromelle FF de Eaton Anillo con código de color - Cloruro de polivinilo (PVC)
Artículo MI #06202887
No. Fabricante CR16FFPRD
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplamientos de desconexión rápida series Hansen y Gromelle FF de Eaton Anillo con código de color - Cloruro de polivinilo (PVC)
Artículo MI #06202887
No. Fabricante CR16FFPRD

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    5/8 pulg.
  • Altura
    1.300 pulg.
  • Longitud
    0.470 pulg.
  • Longitud total
    0.470 pulg.
  • Ancho
    1.300 pulg.

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Kits de conectores de fluido
  • Material
    Cloruro de polivinilo (PVC)

Descripción general

Descripción del fabricante
CR16FFPRD
  • Cumple o supera la norma ISO 16028
  • La cara plana de la serie FF de Eaton está diseñada específicamente para aquellas aplicaciones en las que las conexiones rápidas y sencillas y el rendimiento sin derrames son esenciales
  • Código de colores para facilitar la identificación.
  • Las válvulas de vástago autosellantes proporcionan un excelente sellado a alta y baja presión
  • La serie FF es ideal para usar cuando la intercambiabilidad global con otros fabricantes es importante y está disponible en tamaños de 1/4 pulg. a 2 pulg. para satisfacer mejor sus requisitos de tamaño específicos
  • Conexión y desconexión rápidas
  • Sin necesidad de herramientas especiales
  • Supera las presiones de funcionamiento ISO 16028

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo