Motion
4DM4-S
Toma neumática serie DF - Material del cuerpo de acero inoxidable, 1/2 pulg. NPTF, rosca macho 1/2 – 14 , 500 psi psi, tamaño del cuerpo 1/2 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #06203046
No. Fabricante 4DM4-S
Precio84.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Toma neumática serie DF - Material del cuerpo de acero inoxidable, 1/2 pulg. NPTF, rosca macho 1/2 – 14 , 500 psi psi, tamaño del cuerpo 1/2 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #06203046
No. Fabricante 4DM4-S
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
Precio84.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real de la rosca
    1/2 – 14 NPTF
  • Tamaño del cuerpo
    1/2 pulg.
  • Hexagonal
    1.06 pulg.
  • Longitud
    3.17 pulg.
  • Peso
    0.620 lb

Detalles

  • Aplicación
    Neumático
  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • Presión de estallido
    20500 psi
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Tipo de conexión de acoplamiento
    Automático
  • Descripción Palabra clave
    1/2 pulg. NPTF, rosca macho 1/2 – 14
  • Tipo de conexión de manguera
    NPTF macho
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Dixon Valve & Coupling Company, LLC
  • Especificaciones del material
    Acero inoxidable 303
  • Material del sello
    Buna-N
  • Intercambio estándar
    Industrial
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    1/2 pulg.
  • Presión de trabajo
    500 psi
  • Rango de presión de trabajo
    351 a 700 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
4DM4-S ACOPLADOR MACHO 1/2"X1/2"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo