Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño4X-Large
Detalles
- Estilo tobilloAbierta(s)
- ColorBlanco
- Estilo de puñoAbierta(s)
- Uso de la prendaPropósito general
- Capucha incluidaNo
- Línea de productosA40
- Tipo de productoPeleles
- UPC_NO036000376944
Descripción general
- Empaquetado específicamente para su inserción en máquinas expendedoras
- Barrera de líquidos y partículas
- Cumple los criterios NFPA 99 para materiales antiestáticos
- Cumple con las pruebas ASTM F1670 para la penetración de sangre y fluidos corporales
- Bajo en pelusa
- Norma de dimensionamiento ANSI/ISEA 101-1996
- Otros modelos también disponibles con una espalda totalmente transpirable para mayor ventilación y comodidad
- USOS TÍPICOS: Ideal para usar cuando los trabajadores están en contacto con partículas o líquidos peligrosos, como: fabricación de fibra de vidrio; limpieza de tanques; servicios públicos; manipulación de líquidos; lavado a presión; mantenimiento; fabricación general; corrección de moldes; agricultura; reducción de plomo y trabajadores de aguas residuales