Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guantePequeño
Detalles
- Características y beneficios• La mezcla de neopreno presenta puntas de los dedos texturizadas para un agarre en seco o en mojado; 12 mil (dedo), 9 mil (palma)• Sin polvo y no fabricadas con látex de caucho natural o silicona• Los puños con cuentas evitan que se rueden y facilitan la colocación de los guantes protectores• G29 guantes tienen el nivel más alto de destreza, según la norma EN420:2003 , resistencia a la abrasión de nivel 2 (EN388) y EN 374-2:2003 nivel 3 (riesgos de microorganismos)• Color: azul• 50 guantes/caja• Fabricante: Kimberly-ClarkNO PROP 65
Descripción general
- La construcción de mezcla de neopreno cuenta con puntas de los dedos texturizadas para un agarre en seco o en mojado; 12 mil (dedo), 9 mil (palma)
- Sin polvo y no fabricado con látex de caucho natural ni silicona
- Los puños con cuentas evitan que se rueden y facilitan la colocación de los guantes protectores
- Los guantes G29 tienen el nivel más alto de destreza, según la norma EN420:2003 , resistencia a la abrasión de nivel 2 (EN388) y EN 374-2:2003 nivel 3 (riesgos de microorganismos)
- Color: azul
- 50 guantes/caja
- Fabricante: Kimberly-ClarkNO PROP 65
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Guantes Kimberly-Clark G10 Flex de nitrilo azulGuantes Kimberly-Clark G10 Flex de nitrilo azul
Ver la documentación
Guantes de nitrilo Kimberly-Clark G10 Comfort Plus BlueGuantes de nitrilo Kimberly-Clark G10 Comfort Plus Blue
Ver la documentación
Guantes Kimberly-Clark G10 2PRO de nitrilo azulGuantes Kimberly-Clark G10 2PRO de nitrilo azul
Ver la documentación- Sistema de toallas WypAll Reach
Sistema de toallas WypAll Reach
Ver la documentación