Motion
NU1034MC3

NSK
NU1034MC3

Rodamiento de rodillos cilíndrico extraligero NSK, calibre de 170 mm, 260 mm OD, 1 fila, 42 mm W, 287000 N dinámico/415000 N carga estática
Artículo MI #06204008
No. Fabricante NU1034MC3
Precio4,643.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
NU1034MC3

Rodamiento de rodillos cilíndrico extraligero NSK, calibre de 170 mm, 260 mm OD, 1 fila, 42 mm W, 287000 N dinámico/415000 N carga estática
Artículo MI #06204008
No. Fabricante NU1034MC3
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
Precio4,643.34 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    170 mm
  • Radio de filete
    2.1 mm
  • Ancho del anillo interior
    42 mm
  • Ancho del anillo exterior
    42 mm
  • Exterior Diámetro  
    260 mm
  • En general Ancho  
    260 mm
  • Peso
    17.46 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Caja de latón mecanizada
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482500000
  • Autorización interna
    C3
  • Número de Upc del fabricante
    029176402043
  • RPM máximas (grasa)
    2400 rpm
  • RPM máximas (aceite)
    2800 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -40 a 120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Serie
    10
  • UPC_NO
    029176402043

Descripción general

Descripción del fabricante
NU1034MC3 COJINETE DE RODILLOS CILÍNDRICO -

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos