Motion
AR20-01G

SMC
AR20-01G

Regulador de aire estándar - Puerto BSPT 0.1250
Artículo MI #06204083
No. Fabricante AR20-01G
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
AR20-01G

Regulador de aire estándar - Puerto BSPT 0.1250
Artículo MI #06204083
No. Fabricante AR20-01G
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    20
  • Tamaño del puerto de salida
    1/8 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1/8 BSPT

Detalles

  • Compensación de fluido
    Aire
  • Tipo de puerto de entrada
    Recto
  • Tipo de perilla
    Perilla hacia abajo
  • Tipo de montaje
    Sin opción de montaje
  • Tipo de puerto de salida
    Recto
  • Manómetro incluido
    Manómetro de tipo redondo (con indicador de límite)
  • Serie/sistema
    AR
  • Ajustar rango de presión
    7 a 125 psi
  • Rosca estándar
    BSPT

Descripción general

Descripción del fabricante
AR20-01G REGULADOR, MODULAR