Motion
YAT 205

SKF
YAT 205

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 25 mm Diámetro del orificio, 52 mm OD, 27.2 mm Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #06204214
No. Fabricante YAT 205
Precio66.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
YAT 205

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 25 mm Diámetro del orificio, 52 mm OD, 27.2 mm Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #06204214
No. Fabricante YAT 205

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio66.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Anillo interior Ancho  
    27.2 mm
  • Anillo exterior Ancho  
    15 mm
  • Exterior Diámetro  
    52 mm
  • Ancho general
    27.2 mm
  • Peso
    0.35 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Material de la jaula
    No metálico
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316570707502
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 °F
  • RPM Máx.
    7000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a 250 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3147 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1754 lbf
  • Tipo de sello
    Sellos M
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    7316570707502

Descripción general

Descripción del fabricante
COJINETE YAT 205