Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del cable20 pies
- Máx. pies de cabeza39 pies
Detalles
- Alta hospitalariaNPT de 2 pulg.
- Frecuencia60 Hz
- Caballos de fuerza1/2 CV
- Material del impulsorHierro dúctil
- RPM Máx.3450 rpm
- Sólidos máx.2 pulg. de diámetro
- Caudal máximo155 gpm
- Fase1
- Material del cuerpo de la bombaHierro fundido
- Enlace de ingeniería de Iom de producto de suministro
- Folleto de productos de apoyo
- Tipo de interruptorPiggyback - Automático
- Diseño de tipoAlcantarillado sumergible
- Voltaje230 V