Motion
WHR10-23
WHR10-23 Bomba de alcantarillado sumergible - 2 pulg. de sólidos, 178 gpm, 33 pies de cabezal, descarga NPT de 2 pulg., 1 hp
Artículo MI #06204255
No. Fabricante WHR10-23
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
WHR10-23 Bomba de alcantarillado sumergible - 2 pulg. de sólidos, 178 gpm, 33 pies de cabezal, descarga NPT de 2 pulg., 1 hp
Artículo MI #06204255
No. Fabricante WHR10-23
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Máx. pies de cabeza
    33 pies

Detalles

  • Alta hospitalaria
    NPT de 2 pulg.
  • Frecuencia
    60 Hz
  • Caballos de fuerza
    1 CV
  • Material del impulsor
    Hierro fundido
  • Sólidos máx.
    2 pulg. de diámetro
  • Caudal máximo
    178 gpm
  • Fase
    1
  • Material del cuerpo de la bomba
    Hierro fundido
  • Sello
    Tipo 21, carbono/cerámica
  • Enlace de ingeniería de Iom de producto de suministro
  • Folleto de productos de apoyo
  • Tipo de interruptor
    Mecánico con depósito externo
  • Diseño de tipo
    Alcantarillado sumergible
  • Voltaje
    230 V

Descripción general

Descripción del fabricante
WHR10-23 BOMBA DE ALCANTARILLADO SUMERGIBLE INDIVIDUAL

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo