Motion
ME40AC-21
ME40AC-21 Bomba sumergible de sumidero/efluente - 3/4 pulg. de sólidos, 66 gpm, 31 pies de cabezal, descarga NPT de 1-1/2 pulg., 4/10 hp
Artículo MI #06204352
No. Fabricante ME40AC-21
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
ME40AC-21 Bomba sumergible de sumidero/efluente - 3/4 pulg. de sólidos, 66 gpm, 31 pies de cabezal, descarga NPT de 1-1/2 pulg., 4/10 hp
Artículo MI #06204352
No. Fabricante ME40AC-21

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cable
    20 pies
  • Máx. pies de cabeza
    31 pies

Detalles

  • Alta hospitalaria
    NPT de 1-1/2 pulg.
  • Frecuencia
    60 Hz
  • Amperios de carga completa
    6
  • Caballos de fuerza
    4/10 CV
  • Material del impulsor
    Hierro fundido
  • RPM Máx.
    1650 rpm
  • Sólidos máx.
    3/4 pulg. de diámetro
  • Caudal máximo
    66 gpm
  • Fase
    1
  • Material del cuerpo de la bomba
    Hierro fundido
  • Enlace de ingeniería de Iom de producto de suministro
  • Folleto de productos de apoyo
  • Tipo de interruptor
    Piggyback - Con cable automático
  • Diseño de tipo
    Sumidero/efluente sumergible
  • Voltaje
    230 V

Descripción general

Descripción del fabricante
ME40AC-21 BOMBA DE EFLUENTE SUMERGIBLE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo