Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del cable20 pies
- Máx. pies de cabeza25 pies
Detalles
- Alta hospitalariaNPT de 2 pulg.
- Frecuencia60 Hz
- Amperios de carga completa11
- Caballos de fuerza4/10 CV
- Material del impulsorAcero inoxidable
- Sólidos máx.2 pulg. de diámetro
- Caudal máximo113 gpm
- Fuera del nivel14 pulg.
- En el nivel22 pulg.
- Fase1
- Material del cuerpo de la bombaAcero inoxidable
- SelloMecánica, carbono/cerámica
- Enlace de ingeniería de Iom de producto de suministro
- Folleto de productos de apoyo
- Tipo de interruptorPiggyback - Con cable automático
- Diseño de tipoAlcantarillado sumergible
- Voltaje115 V