Motion
DSW50P1
DSW50P1 Bomba de alcantarillado sumergible - 2 pulg. de sólidos, 116 gpm, 28 pies de altura, descarga NPT de 2 pulg., 1/2 hp
Artículo MI #06204364
No. Fabricante DSW50P1
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
DSW50P1 Bomba de alcantarillado sumergible - 2 pulg. de sólidos, 116 gpm, 28 pies de altura, descarga NPT de 2 pulg., 1/2 hp
Artículo MI #06204364
No. Fabricante DSW50P1
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cable
    20 pies
  • Máx. pies de cabeza
    28 pies

Detalles

  • Alta hospitalaria
    NPT de 2 pulg.
  • Frecuencia
    60 Hz
  • Amperios de carga completa
    12
  • Caballos de fuerza
    1/2 CV
  • Material del impulsor
    Acero inoxidable
  • Sólidos máx.
    2 pulg. de diámetro
  • Caudal máximo
    116 gpm
  • Fuera del nivel
    14 pulg.
  • En el nivel
    22 pulg.
  • Fase
    1
  • Material del cuerpo de la bomba
    Acero inoxidable
  • Sello
    Mecánica, carbono/cerámica
  • Enlace de ingeniería de Iom de producto de suministro
  • Folleto de productos de apoyo
  • Tipo de interruptor
    Piggyback - Con cable automático
  • Diseño de tipo
    Alcantarillado sumergible
  • Voltaje
    115 V

Descripción general

Descripción del fabricante
ACERO INOXIDABLE DSW50P1 SUMERGIBLE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo