Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del cable15 pies
- Máx. pies de cabeza16 pies
Detalles
- Alta hospitalariaNPT de 1-1/4 pulg.
- Frecuencia60 Hz
- Amperios de carga completa2.7
- Caballos de fuerza1/3 CV
- RPM Máx.3450 rpm
- Sólidos máx.3/4 pulg. de diámetro
- Caudal máximo12 gpm
- Fuera del nivel6 pulg.
- En el nivel12 pulg.
- Fase1
- Material del cuerpo de la bombaAcero inoxidable
- SelloLabio doble, cerámica
- Enlace de ingeniería de Iom de producto de suministro
- Folleto de productos de apoyo
- Diseño de tipoSumidero sumergible
- Voltaje115 V