Motion
DS50P1
DS50P1 Bomba de sumidero sumergible - 3/4 pulg. de sólidos, 34 gpm, 20 pies de cabezal, descarga NPT de 1-1/4 pulg., 1/2 hp
Artículo MI #06204367
No. Fabricante DS50P1
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
DS50P1 Bomba de sumidero sumergible - 3/4 pulg. de sólidos, 34 gpm, 20 pies de cabezal, descarga NPT de 1-1/4 pulg., 1/2 hp
Artículo MI #06204367
No. Fabricante DS50P1
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cable
    15 pies
  • Máx. pies de cabeza
    20 pies

Detalles

  • Alta hospitalaria
    NPT de 1-1/4 pulg.
  • Frecuencia
    60 Hz
  • Amperios de carga completa
    4.8
  • Caballos de fuerza
    1/2 CV
  • RPM Máx.
    3450 rpm
  • Sólidos máx.
    3/4 pulg. de diámetro
  • Caudal máximo
    34 gpm
  • Fuera del nivel
    6 pulg.
  • En el nivel
    12 pulg.
  • Fase
    1
  • Material del cuerpo de la bomba
    Acero inoxidable
  • Sello
    Labio doble, cerámica
  • Enlace de ingeniería de Iom de producto de suministro
  • Folleto de productos de apoyo
  • Diseño de tipo
    Sumidero sumergible
  • Voltaje
    115 V

Descripción general

Descripción del fabricante
ACERO INOXIDABLE DS50P1 SUMERGIBLE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo