Especificaciones
Dimensiones
- Máx. pies de cabeza24 pies
Detalles
- Alta hospitalariaNPT de 2 pulg.
- Frecuencia60 Hz
- Caballos de fuerza1/2 CV
- Material del impulsorHierro fundido
- Sólidos máx.2 pulg. de diámetro
- Caudal máximo130 gpm
- Fase1
- Material del cuerpo de la bombaHierro fundido
- SelloTipo 21, carbono/cerámica
- Enlace de ingeniería de Iom de producto de suministro
- Folleto de productos de apoyo
- Tipo de interruptorMecánico con depósito externo
- Diseño de tipoAlcantarillado sumergible
- Voltaje115 V