Motion
I2C-10
Bomba centrífuga de aspiración final - Pedestal sin motor, 140 gpm, cabezal de 266 pies, puertos NPT de 2 pulg. x 1-1/2 pulg.
Artículo MI #06204877
No. Fabricante I2C-10
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Bomba centrífuga de aspiración final - Pedestal sin motor, 140 gpm, cabezal de 266 pies, puertos NPT de 2 pulg. x 1-1/2 pulg.
Artículo MI #06204877
No. Fabricante I2C-10
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del impulsor
    5-7/8 pulg.
  • Tamaño del puerto de entrada
    NPT de 2 pulg.
  • Máx. pies de cabeza
    266 pies
  • Tamaño del puerto de salida
    NPT de 1-1/2 pulg.
  • Diámetro del eje
    1-1/4 pulg.

Detalles

  • Descripción Palabra clave
    Puertos NPT de 2 pulg. x 1-1/2 pulg.
  • Adjunto
    Doble
  • Presión máxima
    115 psi
  • RPM Máx.
    3450 rpm
  • Caudal máximo
    140 gpm
  • Tipo de bomba
    Bomba centrífuga de dos etapas
  • Enlace de ingeniería de Iom de producto de suministro
  • Folleto de productos de apoyo
  • Diseño de tipo
    Pedestal sin motor

Descripción general

Descripción del fabricante
I2C-10 CENTRÍFUGA DE MONTAJE EN PEDESTAL

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good