Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto de entradaNPT de 1-1/2 pulg.
- Máx. pies de cabeza127 pies
- Tamaño del puerto de salidaNPT de 1-1/4 pulg.
Detalles
- Descripción Palabra clavePuertos NPT de 1-1/2 pulg. x 1-1/4 pulg.
- Caballos de fuerza2 CV
- Presión máxima55 psi
- Caudal máximo92 gpm
- Fase3
- Enlace de ingeniería de Iom de producto de suministro
- Folleto de productos de apoyo
- Diseño de tipoCerrar acoplado con motor
- Voltaje208–230/460 V