Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del reductor del fabricante130, 1300, 1500, 1800, 2100, 2400, 2600
- Tamaño de la estructura NEMA56C
- Altura de las dimensiones de envío9 pulg.
- Longitud de las dimensiones de envío9 pulg.
- Ancho de dimensiones de envío9 pulg.
- Peso10.00
Detalles
- Tipo de accesorioReductor de engranajes de gusano
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteKIT 130 , BRIDA DEL MOTOR 56C (PCX)
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662798998534
- MaterialHierro fundido
- Tipo de piezaKit de brida
- Manual de instalación de Url