Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro1.7500 pulg.
- Tamaño de entrada0.8750 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante186
- RPM máximas de salida87.5 rpm
- Par de salida máximo541 pulg-lbs
- Tamaño de estructura NEMA / IEC143TC
- Tamaño de salida1.0000 pulg.
- Relación20:1
- Factor de servicio1.0
- Altura de las dimensiones de envío9 pulg.
- Longitud de las dimensiones de envío10-1/2 pulg.
- Ancho de dimensiones de envío9-1/2 pulg.
- Peso18.00 lb
Detalles
- Dibujo CADRELACIÓN=20/1|ESTILO=L|FS=143TC|OD=2
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante0230-01703
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662798924335
- Potencia de entrada máxima1.000 hp a 1750 rpm
- Tipo de salidaHolgura
- ReducciónIndividual
- Serie180PCX
- EstiloL
- UPC_NO662798924335
Descripción general
- Diseño modular
- Dimensiones de montaje universal
- Mayor capacidad térmica y mayor eficiencia
- Carcasa de hierro fundido
- Eje de aleación
- Sellos Viton®