Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro16 mm
- Altura total28 mm
- Longitud total560 mm
- Ancho general83 mm
- Tamaño del puertoM5x0.8
- Accidente cerebrovascular400 mm
Detalles
- Detalles adicionalesLos cilindros sin varilla MY2H tienen un carro de una pieza y un pistón que recorre toda su longitud de carrera alojados con una correa de sellado interior para mantener la presión de aire combinada con una banda de sellado exterior contra el polvo para proteger de los contaminantes. El diseño mejorado ofrece un perfil un 30% más bajo en comparación con el MY1H. La guía lineal de alta precisión integrada mejora la precisión del posicionamiento y la repetibilidad, y está disponible en eje único o doble para una mayor rigidez. El componente del cilindro se puede separar de las unidades de guía o de la pieza de trabajo para facilitar el mantenimiento y la sustitución del cilindro. Los cojines de aire son estándar y los amortiguadores externos son opcionales.
- País de origenJP
- Tipo de cojínAlmohadilla de aire
- Estilo de cilindroCon uniones mecánicas
- Tipo de guíaGuía lineal - Eje doble
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento116 psi
- Presión mínima de funcionamiento22 psi
- Orientación de montajeTecho, horizontal, vertical, pared
- Tipo de montajeBásico
- Rango de presión de funcionamiento22 a 116 psi
- Rango de temperatura de funcionamiento41 a 140 °F
- Tipo de tuberíaTuberías centralizadas
- Acción del pistónDoble acción
- Sexo del puertoMujer
- Rosca de puerto estándarISO
- Tipo de productoCilindros de aire sin varilla
- Presión de prueba174 psi
- Kit de juntasMY2B16-PS
- SerieMY2
- Tipo de ajustador de carreraH = (izquierda: amortiguadores de alta carga + pernos de ajuste), (derecha: amortiguadores de alta carga + pernos de ajuste)
Descripción general
- Tamaños de orificio: 16, 25, 40 mm
- Longitudes de carrera: 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600 mm
- Presión mínima de funcionamiento: 0.10 ~ 0.15 MPa (15 ~ 22 psi)
- Velocidad: 100~1000 mm/s (sin perno de ajuste de carrera), 100~1500 mm/s (absorbedor de impactos externo)
- Opción de carrera larga: hasta 1500 mm (XB11), hasta 1000 mm para orificio 16
- Capacidad de interruptor automático