Especificaciones
Detalles
- Tipo de batería9V Alcalino
- Tipo de visualizaciónLCD
- Tipo de fuente de alimentaciónBatería
- Medida Ra máxima250.0000 pulg.
- Medición Ra mínima1.0000 pulg.
- Tipo de parámetro de rugosidadRa, Rz
- Estándares de rugosidadANSI, DIN, ISO, MIL
- Medida Rz máxima999.0000 pulg.
- Medición mínima de Rz8.0000 pulg.
- Radio de la punta del estilete0.0004 pulg.