Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Tamaño del marco de salida56C
- Tamaño de salida0.6250 pulg.
- Relación5:1
Detalles
- Material de la carcasaAcero inoxidable
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónKlubersynth UH1 14-222
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante884107303840
- Potencia de entrada máxima0.75 hp a 1750 rpm
- RPM de salida350 rpm
- Tipo de salidaEje sólido
- SerieFSP
- UPC_NO884107303840