Motion
134ME00037A
Motor del pistón de baja velocidad -
Artículo MI #06207280
No. Fabricante 134ME00037A
Precio81,348.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor del pistón de baja velocidad -
Artículo MI #06207280
No. Fabricante 134ME00037A
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
Precio81,348.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje de salida
    Eje estriado métrico
  • Altura total
    20.51 pulg.
  • Longitud total
    28.26 pulg.
  • Ancho general
    20.51 pulg.
  • Par de apriete
    15990 N-m

Detalles

  • Brida de montaje real
    Brida
  • Puertos principales
    Roscado
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de montaje
    Brida
  • Rango de presión de funcionamiento
    3553 psi
  • Serie
    ME

Descripción general

Descripción del fabricante
MOTOR DE LA SERIE 134ME00037A ME
  • Amplia gama de modelos
  • Funcionamiento suave a baja velocidad
  • Instalación compacta y sencilla
  • Construcción robusta
  • Funcionamiento silencioso

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"