Motion
E504
Motor a prueba de explosiones/para lugares peligrosos - 15 hp, 1200 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 284T , caja EPFC (enfriada por ventilador a prueba de explosiones), 60 Hz, base de 1178 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #06207571
No. Fabricante E504
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor a prueba de explosiones/para lugares peligrosos - 15 hp, 1200 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 284T , caja EPFC (enfriada por ventilador a prueba de explosiones), 60 Hz, base de 1178 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #06207571
No. Fabricante E504
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6311
  • Tamaño del bastidor
    284T
  • Longitud del motor menos eje
    12.75 pulg.
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6210
  • Longitud total de la dimensión C
    26.21 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    1.8750 pulg.
  • Peso
    536 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    Solo F1
  • RPM base
    1178 rpm
  • Descripción Palabra clave
    15 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Inversor de jaula de ardilla con clasificación
  • Tipo de envolvente
    EPFC (frío de ventilador a prueba de explosiones)
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    41.00 / 20.40 A
  • Eficiencia a plena carga
    91.70 %
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    54
  • Código KVA
    G
  • kW
    11.20 kW
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856023445
  • Categoría del motor
    Motor de uso general
  • Caballos de fuerza del motor
    15 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    6 polos
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Tipo de producto
    Motores a prueba de explosiones (ubicación peligrosa)
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Tipo de eje
    T
  • Método de inicio
    Línea o inversor
  • Rpm síncrono
    1200 rpm
  • Protección térmica
    Ninguna
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    722856023445
  • Voltios a frecuencia
    230/460 V a 60 Hz
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
15HP 1200RPM E504 EPFC 230/460V 284T 3PH
  • Cumple con la eficiencia NEMA Premium®, protección contra corriente de cojinete (BCP)
  • Sistema de aislamiento MAX GUARD® Clase F
  • Calidad Blue Chip®, construcción 100% de hierro fundido para mayor rigidez y menor vibración
  • Pintura epoxi interna y externa
  • Equilibrado de precisión a 0,08”/s, tubos de grasa extendidos
  • Termostatos normalmente cerrados (deben estar conectados al circuito de control)
  • Cumple con el código de temperatura T3B, eslinga de eje, chapado en el nombre 60/50 Hz, 190/380 voltios, a la siguiente HP inferior, como se indica

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo