Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro35 mm
- Exterior Diámetro62 mm
- En general Ancho14 mm
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreSellado doble
- Descripción6007-2RLDNR BALL BRG
- Descripción largaEl 6007-2RLD-NR C0 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con orificio de 35 mm con un diámetro exterior de 62 mm y un ancho de 14 mm, sellado doble para una larga vida útil.
- Número de catálogo del fabricante6007-2RLD-NR C0
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Anillo a presión incluidoCon anillo a presión
- UPC_NO1200106789697