Motion
DCR50 13.95

DODGE
DCR50 13.95

Reductor de velocidad en línea - Reducción doble, 13.95:1 Relación, 1.6250 pulg. Tamaño de entrada, Tipo de salida sólida, 2.5000 pulg. Diámetro del eje de salida, Material de la carcasa de hierro dúctil
Artículo MI #06208445
No. Fabricante DCR50 13.95
Precio15,820.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
DCR50 13.95

Reductor de velocidad en línea - Reducción doble, 13.95:1 Relación, 1.6250 pulg. Tamaño de entrada, Tipo de salida sólida, 2.5000 pulg. Diámetro del eje de salida, Material de la carcasa de hierro dúctil
Artículo MI #06208445
No. Fabricante DCR50 13.95
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
Su precio$15,820.18/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    80
  • Tamaño de entrada
    1.6250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    CR50
  • RPM máximas de salida
    125 rpm
  • Relación nominal
    38 : 1
  • Diámetro del eje de salida
    2.5000 pulg.
  • Tamaño de salida
    2.5000 pulg.
  • Relación
    13.95:1
  • Peso
    415 lb

Detalles

  • Relación real
    14 : 1
  • Detalles adicionales
    TCR80 38.44:1 CONJUNTO ROJO (PULGADAS)
  • Estuche incluido
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro dúctil
  • Número de Upc del fabricante
    782476919856
  • Potencia de entrada máxima
    58.3 hp a 1750 rpm
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Reducción
    Doble
  • Tipo de sellado
    Dos piezas
  • Serie
    Máx. XTR
  • Clasificación de potencia térmica
    2 CV
  • UPC_NO
    782476919856

Descripción general

Descripción del fabricante
DCR50-13.95:1 REDUCTOR DE VELOCIDAD 268709
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
Los clientes también compraron