Motion
TIV11YR-153
Tubo de freno neumático de nylon - Reforzado - Solo aire, 0.375 in OD, 500 pies de longitud, Radio de curvatura mín. de 38.1 mm
Artículo MI #06208849
No. Fabricante TIV11YR-153
Precio695.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tubo de freno neumático de nylon - Reforzado - Solo aire, 0.375 in OD, 500 pies de longitud, Radio de curvatura mín. de 38.1 mm
Artículo MI #06208849
No. Fabricante TIV11YR-153
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
Precio695.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    500 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    38.1 mm
  • Diámetro exterior del tubo
    0.375 pulg.

Detalles

  • Presión de estallido
    Consulte la tabla de características de estallido haciendo clic en el enlace del catálogo del fabricante
  • Color
    Rojo
  • País de origen
    EE. UU.
  • Descripción Palabra clave
    Refuerzo: solo aire
  • Tipo de fluido
    Aire
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    SMC
  • Especificación del material
    D.O.T. FMVSS571.106, Requisitos de funcionamiento de SAE J1131 y SAE J2494, SAE J844 Tipo “A” o “B”
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    200 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Presión de funcionamiento a temperatura ambiente
    150 psi
  • Material del tubo
    Nailon (polimida)
  • Aplicaciones típicas
    Freno de aire, aire de uso general

Descripción general

Descripción del fabricante
TIV11YR-153 3/8" NARANJA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo