Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total del acoplamiento19.9000 pulg.
- Código de tamaño de acoplamiento278-6
- Distancia entre ejes10.0600 pulg.
- Brida exterior Diámetro11.2600 pulg.
- Diámetro del extremo del cubo7.6800 pulg.
- Longitud hasta Agujero4.9200 pulg.
- Diámetro máximo del orificio5.5000 pulg.
- Longitud total505 mm
Detalles
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Caballos de fuerza a 100 RPM199.5 CV
- Material del concentradorAcero
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante697904920765
- Número de orificios de pernos6
- Tipo de productoConectores de acoplamiento de disco
- SerieDI-6
- Capacidad de par125700 pulg.
- UPC_NO697904920765