Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto de entradaNPT de 1-1/4 pulg.
- Máx. pies de cabeza120 pies
- Tamaño del puerto de salidaNPT de 1 pulg.
Detalles
- Descripción Palabra clavePuertos NPT de 1-1/4 pulg. x 1 pulg.
- Caballos de fuerza1/2 CV
- Presión máxima52 psi
- Caudal máximo68 gpm
- Fase3
- Material del cuerpo de la bombaHierro fundido
- SelloCarbono/cerámica
- Enlace de ingeniería de Iom de producto de suministro
- Folleto de productos de apoyo
- Diseño de tipoCerrar acoplado con motor
- Materiales húmedosHierro fundido