Especificaciones
Dimensiones
- Peso del material5 oz
- Tamaño2X-Large
Detalles
- Normativas de listado de aprobaciónASTM F1506,OSHA 29 CFR 1910.269,NFPA 70E-2015 para arco eléctrico,CSA Z462-15 para arco eléctrico (Canadá)
- Clasificación de arco4.0 cal/cm2
- ColorAzul marino
- Uso de la prendaProtección contra arcos eléctricos
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante845811054732
- MaterialMezcla de acrílicos
- Estilo camisaJersey
- Estilo de mangaManga larga
- UPC_NO845811054732
Descripción general
- Regula proactivamente la temperatura de la piel (+/- 3 grados)
- Reducción del estrés térmico
- Reduce la transpiración en un 34 %
- Tasa superior de absorción de la humedad y secado
- Control de olores
- Tejido ligero y transpirable
- Inherentemente resistente a las llamas (protección FR que no se lava ni se desgasta)
- Elástico para mayor comodidad y flexibilidad
- Manga raglán para un rango de movimiento óptimo
- Las muñecas de punto mantienen las mangas en su lugar