Motion
7000028851 CINTA DE VINILO 471 AZUL 2" X 36YD X 5.2 MIL

3M
7000028851 VINYL TAPE 471 BLUE 2" X 36YD X 5.2 MIL

3M™ Cinta de vinilo 471, azul, 2 pulg. x 36 yardas, 5.2 mil, 24 rollos por caja
Artículo MI #06209502
No. Fabricante 7000028851 VINYL TAPE 471 BLUE 2" X 36YD X 5.2 MIL
Precio72.61 USD/rl
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7000028851 VINYL TAPE 471 BLUE 2" X 36YD X 5.2 MIL

3M™ Cinta de vinilo 471, azul, 2 pulg. x 36 yardas, 5.2 mil, 24 rollos por caja
Artículo MI #06209502
No. Fabricante 7000028851 VINYL TAPE 471 BLUE 2" X 36YD X 5.2 MIL

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio72.61 USD/rl

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    36 yardas
  • Longitud del rodillo
    36 yardas
  • Ancho del rodillo
    2 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    14 pulg.
  • Grosor
    5.2 mil
  • Ancho
    2 pulg.

Detalles

  • Fuerza de adhesión
    26 oz/pulg.
  • Material adhesivo
    Goma
  • Tipo de adhesivo
    Goma
  • Color
    Azul
  • Número de stock del fabricante
    471
  • Número de Upc del fabricante
    00021200043086
  • Material
    vinilo
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +40 a +170 °F
  • Cantidad del paquete
    24 por caja
  • Formulario de producto
    Rollo
  • Tipo de producto
    Cinta de marcado de carril
  • Material de la cinta
    Vinilo
  • UPC_NO
    00021200043086

Descripción general

Descripción del fabricante
7000028851 CINTA DE VINILO 471 AZUL
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Disponible en una amplia variedad de colores vivos para diversas aplicaciones como marcado de suelos, enmascaramiento de pintura y protección de superficies
  • Las propiedades de estiramiento únicas permiten que la cinta permanezca estirada para adaptarse a superficies irregulares sin levantarla ni retraerla
  • Eliminación limpia de una sola pieza de muchas superficies que ayuda a reducir los costes de limpieza y mano de obra
  • El adhesivo de caucho proporciona una excelente resistencia de sujeción en muchas superficies
  • Buena resistencia a la abrasión y a los disolventes para una larga vida útil

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos