Motion
10MB-12MJ90

Gates
10MB-12MJ90

725928535 Accesorio adaptador - 5/8 pulg. protuberancia de junta tórica macho x 3/4 pulg. JIC macho 37° antorcha, acero
Artículo MI #06209830
No. Fabricante 10MB-12MJ90
Price$34.74/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
10MB-12MJ90

725928535 Accesorio adaptador - 5/8 pulg. protuberancia de junta tórica macho x 3/4 pulg. JIC macho 37° antorcha, acero
Artículo MI #06209830
No. Fabricante 10MB-12MJ90

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$34.74/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del extremo 1
    5/8 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    3/4 JIC 37°, 5/8 ORB
  • Tamaño del extremo 2
    3/4 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    3/4 JIC 37°, 5/8 ORB
  • Peso
    0.56 lb

Details

  • Tipo de adaptador
    90° Codo
  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Ambos extremos Tipo de género
    De hombre a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    JIC 37° Abocardamiento a resalte de junta tórica, Abocardamiento de junta tórica a abocardamiento JIC 37°
  • Descripción Palabra clave
    5/8 en macho con resalte de junta tórica x 3/4 en macho JIC 37° con exacerbación
  • Estilo final 1
    Jefe de junta tórica macho
  • Rosca del extremo 1
    (AAG) 7/8–14
  • Estilo final 2
    JIC macho 37° Flare
  • Rosca del extremo 2
    (AAG) 1-1/16–12
  • Número de Upc del fabricante
    072053439267
  • Material
    Acero
  • UPC_NO
    072053439267

Descripción general

Descripción del fabricante
10MB-12MJ90 ADAPTADOR(7259-28535)