Motion
515
Sistema de mantenimiento de nivel de líquido Hydrominder - 1.5 gpm, 85 psi, 1:100 a 1:1
Artículo MI #06209891
No. Fabricante 515
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sistema de mantenimiento de nivel de líquido Hydrominder - 1.5 gpm, 85 psi, 1:100 a 1:1
Artículo MI #06209891
No. Fabricante 515
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaños de los puertos de entrada y salida
    3/8 en GHT
  • Longitud del tubo de recogida
    5 pies

Detalles

  • Material de la bola
    Latón, nailon, acero inoxidable
  • Material del diafragma
    EPDM
  • Relación de inyección
    1:100 a 1:1
  • Presión máxima
    85 psi
  • Caudal máximo
    1.5 gpm
  • Material del cuerpo de la bomba
    Soporte - Latón niquelado
  • Folleto de productos de apoyo
  • Diseño de tipo
    Sistema de mantenimiento del nivel de líquido
  • Materiales húmedos
    Eductor de polipropileno relleno de vidrio, espiga de manguera de GFPP al 10 %, tubo de PVC de vinilo

Descripción general

Descripción del fabricante
515 HYDROMINDER

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo