Especificaciones
Dimensiones
- Tamaños de los puertos de entrada y salidaNPT de 3/4 pulg.
- Longitud del tubo de recogida5 pies
Detalles
- Detalles adicionalesLa presión máxima del aire comprimido es de 300 psi
- Material de la bolaLatón, nailon, acero inoxidable
- Relación de inyección1:128 a 1:5
- Presión máxima85 psi
- Caudal máximo3.5 gpm
- Material del cuerpo de la bombaArmario de acero inoxidable
- Folleto de productos de apoyo
- Diseño de tipoSistema de dilución química para montaje en tambor
- Materiales húmedosEnsamblaje de Eductor de Latón niquelado, Tubos de Vinilo de PVC