Motion
897
Sistema de dilución química para montaje en carro/pared FoamMaster - 1.2 gpm, 85 psi, 1:240 a 1:50,5
Artículo MI #06209896
No. Fabricante 897
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sistema de dilución química para montaje en carro/pared FoamMaster - 1.2 gpm, 85 psi, 1:240 a 1:50,5
Artículo MI #06209896
No. Fabricante 897
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaños de los puertos de entrada y salida
    NPT de 3/4 pulg.
  • Longitud del tubo de recogida
    5 pies

Detalles

  • Detalles adicionales
    La presión máxima del aire comprimido es de 300 psi
  • Material de la bola
    Latón, nailon, acero inoxidable
  • Relación de inyección
    1:240 a 1:5.5
  • Presión máxima
    85 psi
  • Caudal máximo
    1.2 gpm
  • Material del cuerpo de la bomba
    Armario de acero inoxidable
  • Folleto de productos de apoyo
  • Diseño de tipo
    Sistema de dilución química para montaje en pared/carro
  • Materiales húmedos
    Eductor de polipropileno relleno de vidrio, espiga de manguera de GFPP al 10 %, tubo de PVC de vinilo

Descripción general

Descripción del fabricante
897 FOAMMASTER

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo