Descripción general
- Fabricado en EE. UU.
- Pasadores de bisagra reforzados para un funcionamiento suave de la tapa durante años
- Los pantalones texturizados proporcionan un agarre seguro
- Capacidad de 17.2 galones
Especificaciones
- Capacidad17.02 galones (EE. UU.)
- ColorGris
- MaterialPolímeros de grado industrial
- Recubrimiento de acabadoPlástico
- Aprobación de FMNo aprobado por FM
- Dimensiones12.5 x 24 x 19.5 pulg.
- Altura12.5 pulg.
- Altura exterior12.5 pulg.
- Altura total12.5 pulg.
- Longitud24 pulg.
- Longitud exterior24 pulg.
- Longitud total24 pulg.
- Ancho19.5 pulg.
- Anchura exterior19.5 pulg.
- Ancho general19.5 pulg.
- Cantidad del paquete1