Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio del eje1 pulg.
- Tamaño del eje1 pulg.
- Diámetro del orificio central1 pulg.
- Diámetro del disco5 pulg.
- Tamaño del orificio1 pulg.
- Diámetro total5 pulg.
- Grosor general1/2 pulg.
- Peso0.85 lb
- Diámetro de la rueda5 pulg.
- Grosor de la rueda1/2 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Detalles adicionalesEquipe su amoladora de banco y pedestal con esta rueda de banco y pedestal Gemini 57A AO Tipo 01 para abordar aplicaciones de uso general en acero, hierro, aleaciones y otros metales. Un abrasivo de óxido de aluminio gris y una unión vitrificada que proporciona una excelente sujeción de la forma ayudan a la rueda a resistir el desgaste para una vida útil más larga. Disponible en una variedad de tamaños y granos, la rueda cuenta con casquillos telescópicos para adaptarse a la mayoría de los tamaños de orificios de eje y funciona bien para aplicaciones de esmerilado fuera de mano.
- AplicaciónDesbarbado, afilado de herramientas
- ColorMarrón
- Acabado de colorMarrón
- Descripción Palabra claveRueda de banco y pedestal, Rueda de sala de herramientas, Rueda abrasiva de banco y pedestal, Rueda de esmerilado de banco y pedestal, Rueda abrasiva, Banco y pedestal Gemini
- GradoK
- Grado de granoK
- Número de grano100
- Código de armonización6804.22
- Número de stock del fabricante07660788201
- Número de Upc del fabricante076607882011
- RPM Máx.4970 rpm
- Velocidad máxima4970 rpm
- Tipo de mineralÓxido de aluminio
- Cantidad del paquete1
- EspecificaciónALUNDUM FINO
- UPC_NO07660788201
- Color de la ruedaMarrón
- Tipo de ruedaTipo 01
Descripción general
- Rueda recta tipo 01 con óxido de aluminio gris de calidad para aplicaciones de amoladora de pedestal y banco de uso general en acero
- Unión vitrificada para una excelente sujeción de la forma y resistencia al desgaste
- Buena elección para desbarbado y afilado de herramientas en amoladoras de banco y pedestal
- casquillos telescópicos para adaptarse a los tamaños de orificios de eje más populares
- Disponible en muchos tamaños y granos de grueso a fino para aplicaciones de afilado a fino