Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio del eje1.0000 pulg.
- Tamaño del eje1 pulg.
- Diámetro de la rueda5 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Aplicaciónpara uso general
- ColorMarrón
- GradoMedio
- Número de grano60
- MaterialÓxido de aluminio
- RPM Máx.4965 rpm
- Cantidad del paquete1
- UPC_NO07660788225
- Tipo de ruedaTipo 1