Especificaciones
Dimensiones
- Orificio central Diámetro3/8 pulg.
- Rueda Diámetro4 pulg.
- Rueda Grosor0.035 pulg.
Detalles
- ColorNegro
- GradoMedio
- Número de grano60
- RPM Máx.19100 rpm
- Cantidad del paquete25
- Tipo de refuerzoReforzado
- UPC_NO07660789453
- Tipo de ruedaTipo 01/41
Descripción general
- Óxido de aluminio de calidad a un precio competitivo
- Excelente unión multiusos para una amplia gama de aplicaciones
- Refuerzo lateral ultrafino para una velocidad de corte máxima y una pérdida de corte mínima; ideal cuando se desea un corte fino preciso
- Reforzado para su uso en amoladoras portátiles de alta velocidad
- Buena elección cuando el precio inicial es la consideración principal