Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del eje0.8750 pulg.
- Peso de respaldoPeso en Y Poliéster
- Orificio central Diámetro7/8 pulg.
- Disco Diámetro4-1/2 pulg.
Detalles
- Material abrasivoAlúmina cerámica premium
- Tipo abrasivoRecubierto
- AplicaciónBisel, mezcla, desbarbado, eliminación de material
- Material de apoyoPeso en Y Poliéster
- Tipo de disco de solapaTipo 27
- GradoGrano extra grueso
- Número de grano36
- Cantidad del paquete del fabricante10
- RPM Máx.13300 rpm
- Velocidad máxima13300 rpm
- Cantidad del paquete10
- SerieBlaze R980P
- UPC_NO63642501865
Descripción general
Descripción del fabricante
63642501865 4-1/2 X 7/8 36 R980P BLAZE
- El grano abrasivo de alúmina cerámica de última generación dura entre un 50 % y un 200 % más que cualquier otro disco de colgajo en acero inoxidable, cobalto, cromo, Inconel, titanio y otros materiales difíciles de afilar
- Las solapas de poliéster de peso Y con un rectificado de gran tamaño ayudan a mejorar significativamente la vida útil, la retención de granos y la resistencia a los deshilachados, a la vez que proporcionan una tasa de corte fría y notablemente rápida
- La placa de soporte de plástico flexible en color negro en el Quick Trim Tipo 27 es el estándar de la industria para la capacidad de recorte
- Los discos de colgajo tipo 27 están diseñados para utilizarse en un ángulo de 0 a 15 grados en superficies planas para el mezclado y acabado suave
- Grano 24-40 para la eliminación de material pesado