Especificaciones
Dimensiones
- Orificio central Diámetro3/8 pulg.
- Rueda Diámetro3 pulg.
- Rueda Grosor0.063 pulg.
Detalles
- GradoTosca
- Número de grano36
- MaterialÓxido de aluminio
- RPM Máx.25465 rpm
- Cantidad del paquete25
- UPC_NO66252835553
Descripción general
- Grano de óxido de aluminio de primera calidad para un excelente corte en acero al carbono
- Diseñado solo para aplicaciones de tronzado en las que se desea un corte rápido y una pérdida mínima de material
- Refuerzo lateral ultrafino para una velocidad de corte máxima y una pérdida de corte mínima; ideal cuando se desea un corte fino preciso
- Reforzado para su uso en amoladoras portátiles de alta velocidad
- Fabricado en EE. UU.