Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del orificio central5/8 pulg.
- Tamaño de la rosca del orificio central5/8-11 pulg.
- Disco Diámetro4-1/2 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- ColorNegro
- GradoExtra grueso
- Número de grano30
- Cantidad del paquete del fabricante10
- RPM Máx.13580 rpm
- Cantidad del paquete10
- SerieGemini
- UPC_NO66252841903
Descripción general
Descripción del fabricante
TIPO 66252841903 4-1/2 X 3/32 X 5/8-11
- Ruedas de corte a la derecha
- Solo corte, donde se desea un corte rápido y una baja pérdida de corte