Motion
66252842028

Norton Abrasives
66252842028

Gemini® Rueda central deprimida de corte derecho - 4-1/2 pulg. de diámetro de disco, óxido de aluminio, 13580 RPM, 7/8 pulg., 25 por paquete
Artículo MI #06211258
No. Fabricante 66252842028
Precio5.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Norton Abrasives
66252842028

Gemini® Rueda central deprimida de corte derecho - 4-1/2 pulg. de diámetro de disco, óxido de aluminio, 13580 RPM, 7/8 pulg., 25 por paquete
Artículo MI #06211258
No. Fabricante 66252842028
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
Precio5.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio central
    7/8 pulg.
  • Disco Diámetro  
    4-1/2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Cantidad del paquete del fabricante
    25
  • RPM Máx.
    13580 rpm
  • Cantidad del paquete
    25
  • UPC_NO
    66252842028

Descripción general

Descripción del fabricante
66252842028 4-1/2 X 3/32 X 7/8 TIPO 27
  • Ruedas de corte a la derecha
  • Solo corte, donde se desea un corte rápido y una baja pérdida de corte

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo