Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio del eje7/8 pulg.
- Tamaño del eje7/8 pulg.
- Tamaño de la rosca del orificio5/8 pulg. - 11
- Rueda Diámetro5 pulg.
- Rueda Grosor1/4 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- GradoTosca
- Número de grano24
- MaterialÓxido de aluminio
- RPM Máx.12225 rpm
- Cantidad del paquete25
- UPC_NO66252842040
- Tipo de ruedaTipo 27