Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio del eje5/8 pulg.
- Tamaño del eje5/8 pulg.
- Tamaño de la rosca del orificio5/8 pulg. - 11
- Rueda Diámetro6 pulg.
- Rueda Grosor1/8 pulg.
Detalles
- Material abrasivoAlúmina de circonio
- GradoGrano extra grueso
- Número de grano30
- MaterialAlúmina de circonio
- RPM Máx.10185 rpm
- Cantidad del paquete10
- UPC_NO66252843199
- Tipo de ruedaTipo 27
Descripción general
- Una mezcla del abrasivo de alúmina de circonio más avanzado con grano de óxido de aluminio premium para 2-3 veces la vida útil de las ruedas de óxido de aluminio, hasta un 20 por ciento más de rendimiento y vida útil que nuestras antiguas ruedas de alúmina de circonio
- 1/8 pulg. están diseñados para usarse en un ángulo de 90 grados para cortar, dentar o limpiar tuberías y cordones de soldadura
- Reforzado para las aplicaciones de fundición más agresivas
- Excelente combinación de rendimiento y precio
- Todas las ruedas se someten a pruebas de velocidad y cumplen con las normas ANSI
- Con buje de cambio rápido para cambios de rueda sin herramientas para aumentar la productividad