Motion
66252843215

Norton Abrasives
66252843215

Tipo 27, 5 pulg. de diámetro de rueda, 1/8 pulg. de grosor, 5/8 pulg. eje, 30 grano, 12225 rpm
Artículo MI #06211264
No. Fabricante 66252843215
Precio14.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Norton Abrasives
66252843215

Tipo 27, 5 pulg. de diámetro de rueda, 1/8 pulg. de grosor, 5/8 pulg. eje, 30 grano, 12225 rpm
Artículo MI #06211264
No. Fabricante 66252843215

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$14.61/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    5/8 pulg.
  • Tamaño del eje
    5/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca del orificio
    5/8 pulg. - 11
  • Rueda Diámetro  
    5 pulg.
  • Rueda Grosor  
    1/8 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Alúmina de circonio
  • Grado
    Extra grueso
  • Número de grano
    30
  • Material
    Alúmina de circonio
  • RPM Máx.
    12225 rpm
  • Cantidad del paquete
    10
  • Tipo de rueda
    Tipo 27

Descripción general

Descripción del fabricante
66252843215 5 X 1/8 X 5/8-11 TIPO 27

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo