Motion
66252843224

Norton Abrasives
66252843224

Rueda central deprimida - Tipo 27, 6 pulg. de diámetro de rueda, 1/4 pulg. de grosor, 5/8 pulg. de eje, grano 24 , 10185 rpm
Artículo MI #06211266
No. Fabricante 66252843224
Price$14.74/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Norton Abrasives
66252843224

Rueda central deprimida - Tipo 27, 6 pulg. de diámetro de rueda, 1/4 pulg. de grosor, 5/8 pulg. de eje, grano 24 , 10185 rpm
Artículo MI #06211266
No. Fabricante 66252843224
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
Su precio$14.74/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del orificio del eje
    5/8 pulg.
  • Tamaño del eje
    5/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca del orificio
    5/8 pulg. - 11
  • Wheel Diameter  
    6 pulg.
  • Wheel Thickness  
    1/4 pulg.

Details

  • Material abrasivo
    Alúmina de circonio
  • Grado
    Extra grueso
  • Número de grano
    24
  • Material
    Alúmina de circonio
  • RPM Máx.
    10185 rpm
  • Cantidad del paquete
    10
  • UPC_NO
    66252843224
  • Tipo de rueda
    Tipo 27

Descripción general

Descripción del fabricante
66252843224 6 X 1/4 X 5/8-11 TIPO 27

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo