Motion
66252843588

Norton Abrasives
66252843588

Gemini® Rueda central deprimida de corte derecho - 4-1/2 in de diámetro de disco, óxido de aluminio, 13580 RPM, 5/8 in, 5/8-11 in Ctr Hole Thd, 10 por paquete
Artículo MI #06211269
No. Fabricante 66252843588
Precio7.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Norton Abrasives
66252843588

Gemini® Rueda central deprimida de corte derecho - 4-1/2 in de diámetro de disco, óxido de aluminio, 13580 RPM, 5/8 in, 5/8-11 in Ctr Hole Thd, 10 por paquete
Artículo MI #06211269
No. Fabricante 66252843588

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$7.43/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio central
    5/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca del orificio central
    5/8-11 pulg.
  • Disco Diámetro  
    4-1/2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Aplicación
    Corte
  • Color
    Negro
  • Grado
    Extra grueso
  • Número de grano
    30
  • Cantidad del paquete del fabricante
    10
  • RPM Máx.
    13580 rpm
  • Cantidad del paquete
    10
  • Serie
    Gemini
  • UPC_NO
    66252843588

Descripción general

Descripción del fabricante
66252843588 4-1/2 X 0,125 TIPO X 5/8-11
  • Ruedas de corte a la derecha
  • Solo corte, donde se desea un corte rápido y una baja pérdida de corte

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo