Motion
66252843597

Norton Abrasives
66252843597

Gemini® Rueda central deprimida - 5 pulg. de diám. disco, óxido de aluminio, 12225 RPM, 5/8 pulg., 5/8-11 pulg. Ctr orificio Thd, 10 por paquete
Artículo MI #06211270
No. Fabricante 66252843597
Precio10.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Norton Abrasives
66252843597

Gemini® Rueda central deprimida - 5 pulg. de diám. disco, óxido de aluminio, 12225 RPM, 5/8 pulg., 5/8-11 pulg. Ctr orificio Thd, 10 por paquete
Artículo MI #06211270
No. Fabricante 66252843597
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
Precio10.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio central
    5/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca del orificio central
    5/8-11 pulg.
  • Disco Diámetro  
    5 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Cantidad del paquete del fabricante
    10
  • RPM Máx.
    12225 rpm
  • Cantidad del paquete
    10
  • UPC_NO
    66252843597

Descripción general

Descripción del fabricante
66252843597 5 X 1/4 X 5/8-11 TIPO 27
  • Aluminio molido y metales blandos sin carga
  • No contiene cera ni rellenos de goma
  • Se utiliza para cortar, dentar y moler ligeramente

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo