Motion
66253288569

Norton Abrasives
66253288569

Rueda de esmerilado de herramienta y cortadora - Calidad: mediana, número de grano: 60, diámetro de rueda: 7 pulg., RPM máximas: 3600 rpm
Artículo MI #06211302
No. Fabricante 66253288569
Precio92.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Norton Abrasives
66253288569

Rueda de esmerilado de herramienta y cortadora - Calidad: mediana, número de grano: 60, diámetro de rueda: 7 pulg., RPM máximas: 3600 rpm
Artículo MI #06211302
No. Fabricante 66253288569
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
Precio92.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio central
    1-1/4 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    7 pulg.
  • Grosor de la rueda
    1/4 pulg.

Detalles

  • Grado
    Medio
  • Número de grano
    60
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Cantidad del paquete
    1
  • UPC_NO
    66253288569
  • Tipo de rueda
    Tipo 01

Descripción general

Descripción del fabricante
66253288569 7 X 1/4 X 1-1/4 TIPO 01
  • El grano de óxido de aluminio monocristalino, afilado y de color morado es el abrasivo más versátil de la industria
  • Corte libre en una amplia gama de aplicaciones y materiales
  • Especialmente adecuado para rectificar todo tipo de aceros para herramientas, incluidos los aceros de aleación de vanadio resistentes, con avances de moderados a pesados
  • Mejor opción para la eliminación de stock medio-pesado
  • Excepcional retención de formularios

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo